សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

លេខអត្ថបទ 06402 6

EAN 4011231532259

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

លេខអត្ថបទ 06402 6

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ស្តង់ដារ

DIN 352

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

M6

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1,0 mm

ប្រវែង

56 mm

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ)

19 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

6 mm

ទំហំនៃការេ

4,9 mm

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល

5,00 mm

សម្ភារៈ

HSS

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក